Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO Wächter Industrie für Wechselspannungsnetze für Messspannungen bis AC 500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TT3470
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT3470
EAN/GTIN:
     4001869312279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Isolationswächter
ISO Wächter Industrie für Wechselspannungsnetze für Messspannungen bis AC 500V Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Ob für Wohnbau, Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Portfolio für alle Schaltfunktionen. So haben Sie für jedeAnforderung das passende Gerät! Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Höhe:
90 mm
Fehlerspeicherung möglich:
true
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsfrequenz:
45 Hz | 400 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzeige des Isolationswertes:
false
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Funktion:
für gemischte Netze
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220 V | 240 V
Breite:
36 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220 V | 240 V
Tiefe:
64 mm
Bemessungsspannung:
0 V | 500 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, siemens bewegungsmelder, automatik schalter, SENTRON, Insta-Schütz, Fernschalter, Stromstoßrelais, Eltako
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.