| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-5UB19980KG Herst.-Nr.: 5UB19980KG EAN/GTIN: 4001869396255 |
| | |
|
| | |
| Aktionspaket I-System Einsätze mit Kombi-Schraube Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Steckdosen sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Steckdosen sind mit verschiedenen Design-Oberflächen erhältlich sowie auch in speziellen Ausführungen für erhöhten Berührungsschutz, mit Funktionsanzeigen, Überspannungsschutz oder Beschriftungsfeldern. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Weitere Informationen: | | Geeignet für Schutzart (IP): | sonstige | Verwendung: | sonstige | Antibakterielle Behandlung: | false | Zusammenstellung: | sonstige | Montageart: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Auslassrichtung: | gerade | Werkstoff: | sonstige | Befestigungsart: | sonstige | Transparent: | false | Mit Beleuchtung: | false | Oberflächenschutz: | sonstige | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| |