Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsversorgung DC 29 V, 160 mA, mit zusätzlichem unverdrosseltem Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG11251AB02
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG11251AB02
EAN/GTIN:
     4001869435503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
Schaltnetzteil geschlossen
eib-spannungsversorgung siemens
Ausgangsstrom 160 mA
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
160000 mA
Sekundärspannung:
29 V
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Busspannung pufferbar:
false
Breite in Teilungseinheiten:
4
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: eib-spannungsversorgung 160 ma, eib spannungsversorgung, Spannungsversorgung, KNX, PL-Link, Desigo
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.