Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsversorgung DC 29 V, 320 mA, mit zusätzlichem unverdrosseltem Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG11251AB12
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG11251AB12
EAN/GTIN:
     4001869435510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
Schaltnetzteil geschlossen
eib-spannungsversorgung siemens
Ausgangsstrom 320 mA
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
320000 mA
Sekundärspannung:
29 V
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Busspannung pufferbar:
false
Breite in Teilungseinheiten:
4
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: eib spannungsversorgung, Spannungsversorgung, KNX, PL-Link, Desigo
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.