Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dezentrale Spannungsversorgung, 80 mA, AC 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG11254AB23
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG11254AB23
EAN/GTIN:
     7612914097194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
Schaltnetzteil geschlossen
eib-spannungsversorgung siemens
- Integrierte Drossel - Ausgangsspannung DC 29 V - Ausgangsstrom 80 mA - Anschluss der verdrosselten Ausgangsspannung über eine steckbare Kleinspannungsklemme oder Busklemme - Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand - Bemessungsbetriebsspannung AC 120...230 V, 50...60 Hz, DC 220 V - Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
80000 mA
Sekundärspannung:
29 V
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Busspannung pufferbar:
false
Breite in Teilungseinheiten:
4
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
Mit LED-Anzeige:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: eib spannungsversorgung, Spannungsversorgung, Raumautomationsbox, KNX, PL-Link, Desigo
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.