Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linien-/Bereichskoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG11401AB13
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG11401AB13
EAN/GTIN:
     4001869309705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Koppler
KNX-Koppler
knx koppler
- Zum Datenaustausch zwischen zwei KNX-Buslinien mit bis zu 64 Byte umfassenden Telegrammen - Einsetzbar als Linienkoppler zur Kopplung einer Linie an eine Hauptlinie, Bereichskoppler zur Kopplung einer Hauptlinie an die Bereichslinie oder Linienverstärker (Repeater) zur Kopplung von zwei Segmenten derselben Linie (nicht für LTE-Adressierung), mit galvanischer Trennung der beiden Buslinien - Ladbare Filtertabelle zur Steuerung des Datenaustausches zwischen den beiden Buslinien - Zusätzlich ladbare Filtertabelle für Telegramme mit LTE-Adressierung - Erkennen und Melden einer Kommunikationsstörung auf der untergeordneten Linie an die übergeordnete Linie - 3 LEDs zur Anzeige der Betriebsbereitschaft sowie eines Telegramm-Empfangs pro Linie - Spannungsversorgung aus der Hauptlinie - Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715 - Busanschluss zur Linie und zur Hauptlinie jeweils über Busklemme
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Breite in Teilungseinheiten:
2
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Linienkoppler, Bereichskoppler, Gamma
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,62*
€ 282,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,98*
€ 280,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,67*
€ 269,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,93*
€ 264,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,02*
€ 239,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.