Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasterschnittstelle 4 x potentialfreier Kontakt/Ausgang für LED-Ansteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG12202DB31
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG12202DB31
EAN/GTIN:
     4001869438276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
- 4 Ein-/Ausgänge jeweils einstellbar für potentialfreie Kontakte oder zur Ansteuerung von LED (max. 2 mA) - Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme - Fest angeschlossener achtadriger Leitungssatz 280mm lang, verlängerbar bis auf max. 10 m - Einlegen in UP-Gerätedosen mit Durchmesser 60 mm und Tiefe 40 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
4
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
true
Art der Eingangsspannung:
gepulst
Externe Abfragespannung notwendig:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
LED ansteuern:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: EIB-Tasterschnittstelle, KNX-Tasterschnittstelle, eib-tasterschnittstelle siemens, eib schnittstelle, Tasterschnittstelle, Binary, Input, Gamma
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.