Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster 3-fach mit Status-LED, titanweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5WG1223-2DB13 Wandplatte/Schalterabdeckung Mehrfarbig
Siemens 5WG1223-2DB13 Wandplatte/Schalterabdeckung Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG12232DB13
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG12232DB13
EAN/GTIN:
     4001869438030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Taster
KNX-Multitaster
KNX-Taster
Schalterabdeckung
- Taster mit Tasterpaaren - Horizontale Bedienung - Pro Taste wählbare Funktion - LED zur Orientierungsbeleuchtung - Beschriftungsfeld - Aufsteckbar auf Busankoppler (BTM) oder Unterputzaktorik
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Display:
false
Mit Infrarot-Sensor:
false
Mit Raumthermostat:
false
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Tasten:
6
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
false
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Beschriftungsfeld:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
true
Transparent:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Bussystem KNX-RF (Funk):
false
Funk bidirektional:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Tastsensor, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Taster, 3-fach, Status-LED, Pushbuttons, Gamma
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5WG11172AB12
ab € 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.