Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG12557AB11
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG12557AB11
EAN/GTIN:
     4001869402345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Fernbedienung Bewegungsmelder
eib-präsenzmelder siemens
- 6 Tastenpaare zum Fernbedienen von Beleuchtung, Jalousie und Szenen - Parametrierung erfolgt über ETS im Präsenzmelder UP 258E22, UP 258D12, UP 258D.. oder im Helligkeitsregler UP 255D21 - Reichweite: bis zu 10 m - Spannungsversorgung: Lithium Knopfzelle CR2025 (im Lieferumfang enthalten) - Schutzart (nach EN 60529): IP40
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Handsender
Oberflächenschutz:
Dekor
Anzahl der Kanäle:
12
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Bussystem KNX:
false
Bussystem Funkbus:
false
Mit Busankopplung:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bussystem KNX-RF (Funk):
false
Funk bidirektional:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: fernbedienung bewegungsmelder, IR-Fernbedienung, Fühler, KNX, PL-Link, Desigo
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.