Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster 1-fach ohne Status-LED, titanweiß, DELTA style


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5WG1285-2DB12 Wandplatte/Schalterabdeckung Mehrfarbig
Siemens 5WG1285-2DB12 Wandplatte/Schalterabdeckung Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG12852DB12
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG12852DB12
EAN/GTIN:
     4001869438108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Taster
KNX-Multitaster
KNX-Taster
Schalterabdeckung
- Taster mit Tasterpaaren - Vertikale Bedienung - Pro Taste wählbare Funktion - LED zur Orientierungsbeleuchtung - Beschriftungsfeld - Aufsteckbar auf Busankoppler (BTM) oder Unterputzaktorik
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Display:
false
Mit Infrarot-Sensor:
false
Mit Raumthermostat:
false
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Tasten:
2
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
false
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Beschriftungsfeld:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
false
Transparent:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Tastsensor, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, knx-taster 1fach, Taster, 1-fach, Status-LED, Pushbuttons, Gamma
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5WG11172AB12
ab € 18,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.