Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binärausgabegerät 2 x AC 230 V, 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG15102AB13
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15102AB13
EAN/GTIN:
     4001869436319
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
EIB-Binärausgang
KNX-Binärausgang
EIB-Schaltaktor
- Kontaktbemessungsspannung AC 230 V - 2 potentialfreie Relaiskontakte - Kontaktbemessungsstrom 10 A - Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2 Durchmesser - Betrieb der Elektronik über Busspannung - Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme - Zum Einbau in UP-Gerätedosen mit Durchmesser 60 mm und Tiefe 60 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Ausgangsleistung:
2300 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Max. Schaltleistung:
2300 W
Mit Busankopplung:
true
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Max. Schaltstrom:
10 A
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Bussystem LON:
false
Geeignet für C-Last:
false
Verschiedene Phasen anschließbar:
false
Vor Ort-/Handbedienung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
false
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: KNX-Schaltaktor, Schaltaktor, schaltaktor, Binärausgabegerät, Lighting, Gamma
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.