Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Binärausgabegerät 2 x AC 120...277 V, 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG15104CB23
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15104CB23
EAN/GTIN:
     7612914101907
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
siemens schaltaktor
- 2 potentialfreie Relaiskontakte - Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz - Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 10 A (ohmsche Last) - Betrieb der Elektronik über Busspannung - Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme - Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand - Kontaktbemessungsspannung AC 120...277 V - Einbaugerät mit 1/2 Zoll Gewindeanschluss zur Installation an oder in einer NEMA/UL Verteilerdose (Junction-Box) mit Durchführung der Funktionsleitungen durch den 1/2 Zoll Gewindeanschluss
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbauinstallation
Bemessungsstrom:
10 A
Ausgangsleistung:
2300 W
Bemessungsbetriebsspannung:
120 V | 277 V
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Max. Schaltleistung:
2300 W
Mit Busankopplung:
true
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Max. Schaltstrom:
10 A
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Bussystem LON:
false
Geeignet für C-Last:
false
Verschiedene Phasen anschließbar:
false
Vor Ort-/Handbedienung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
false
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, Binärausgabegerät, Schaltaktoren, modular
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.