Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Schaltaktor 1 x AC 230 V, 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG15112SB32
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15112SB32
EAN/GTIN:
     4047625017545
Suchbegriffe:
Betätigungselement
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Schaltaktor
- Ein Relaiskontakt pro Ausgang - Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung: AC 230 V - Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz - Kontakt-Bemessungsstrom: 16 A - Schraubklemmen zum Anschluss von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 bis 4 mm², feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 bis 2,5 mm² - 3 Binäreingänge für potenzialfreie Kontakte, Ermittlung des Schaltzustandes über im Gerät erzeugte Spannung - Abfragespannung der Eingänge: ca. 5 V - Max. 10 m Länge der Anschlussleitungen, vorzugsweise J-Y(St)Y, vorkonfektioniert YY6x0,6 - Betrieb der Elektronik über Busspannung - Integrierter Busankoppler - Montage in Gerätedosen nach DIN 49073 oder in Montagegehäuse M 592/01 (Zubehör)
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
16 A
Ausgangsleistung:
2500 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Max. Schaltleistung:
2500 W
Mit Busankopplung:
true
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Max. Schaltstrom:
16 A
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Bussystem LON:
false
Geeignet für C-Last:
false
Verschiedene Phasen anschließbar:
false
Vor Ort-/Handbedienung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
false
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: KNX-Schaltaktor, Schaltaktor, siemens schaltaktor, schaltaktor, Aktor, Ausgabe, Ausgabemodul, BIN-OUT, Binärausgang, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.