Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Lastschalter, 8 x AC 120 V / AC 277 V / AC 347 V 20 A, C-Last, c-UL-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG15121CB01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15121CB01
EAN/GTIN:
     4001869187716
Suchbegriffe:
EIB-Lastschalter
KNX-Lastschalter
eib lastschalter
- Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 120 V - Bemessungsstrom 20 A für AC3-Gebrauchkategorien nach EN 60947-4-1
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Bemessungsstrom:
20 A
Ausgangsleistung:
3680 W
Bemessungsbetriebsspannung:
120 V | 277 V
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Max. Schaltleistung:
3680 W
Mit Busankopplung:
true
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Breite in Teilungseinheiten:
8
Max. Schaltstrom:
20 A
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Bussystem LON:
false
Geeignet für C-Last:
true
Verschiedene Phasen anschließbar:
true
Vor Ort-/Handbedienung:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
false
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lastschalter, C-Last, c-UL-Zulassung, Lighting, Gamma
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,26*
€ 487,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,21*
€ 486,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,04*
€ 466,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,62*
€ 449,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,37*
€ 403,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.