Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor 1 x AC 230 V, 16 AX, C-Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG15124AB23
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15124AB23
EAN/GTIN:
     4001869436364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Betätigungselement
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
- Ein Relaiskontakt als Schaltelement - Betrieb der Elektronik über Busspannung - Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme - Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand - Kontaktbemessungsspannung AC 230 V - Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz - Kontaktbemessungsstrom 16 AX / 20 A - Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2 - Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbauinstallation
Bemessungsstrom:
16 A
Ausgangsleistung:
3680 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Max. Schaltleistung:
3680 W
Mit Busankopplung:
true
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Max. Schaltstrom:
16 A
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Bussystem LON:
false
Geeignet für C-Last:
true
Verschiedene Phasen anschließbar:
false
Vor Ort-/Handbedienung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
false
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schaltaktor, schaltaktor 16a, schaltaktor, siemens schaltaktor, C-Last, Lighting, Gamma
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.