Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Schaltaktor 1 x 20 A bei AC 120...277 V, 1 x 15 A bei AC 347 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG15124CB23
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15124CB23
EAN/GTIN:
     7612914096982
Suchbegriffe:
Betätigungselement
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
- Ein Relaiskontakt als Schaltelement - Betrieb der Elektronik über Busspannung - Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme - Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand - Kontakt-Bemessungsspannung AC 120...277 V, AC 347 V - Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz - Leuchtstofflampenlast nach DIN EN 60669-1: 20 AX (200 µF) bei AC 120/277 V, 15 AX (200 µF) bei AC 347 V - Einbaugerät mit 1/2 Zoll Gewindeanschluss zur Installation an oder in einer NEMA/UL Verteilerdose (Junction-Box) mit Durchführung der Funktionsleitungen durch den 1/2 Zoll Gewindeanschluss
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbauinstallation
Bemessungsstrom:
20 A
Ausgangsleistung:
3680 W
Bemessungsbetriebsspannung:
120 V | 277 V
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Max. Schaltleistung:
3680 W
Mit Busankopplung:
true
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Max. Schaltstrom:
20 A
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Bussystem LON:
false
Geeignet für C-Last:
true
Verschiedene Phasen anschließbar:
false
Vor Ort-/Handbedienung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
false
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens schaltaktor, schaltaktor, Schaltaktoren, modular, Binärausgabegerät
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.