Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binärausgabegerät (Relais) 3 x 6 A, AC 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG15134DB23
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15134DB23
EAN/GTIN:
     7612914097224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Binärausgang
KNX-Binärausgang
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
- 3 potentialfreie Relaiskontakte - Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement - Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 6 A (ohmsche Last) - Betrieb der Elektronik über Busspannung - Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme - Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand - Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V - Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz - Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2 - Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbauinstallation
Bemessungsstrom:
6 A
Ausgangsleistung:
2300 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Max. Schaltleistung:
2300 W
Mit Busankopplung:
true
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
3
Max. Schaltstrom:
6 A
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Bussystem LON:
false
Geeignet für C-Last:
false
Verschiedene Phasen anschließbar:
false
Vor Ort-/Handbedienung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
false
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schaltaktor, siemens schaltaktor, schaltaktor, schaltaktor 6a, Binärausgabegerät, Lighting, Gamma
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.