Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenaktor, 4 x AC 230 V, 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG15231AB03
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15231AB03
EAN/GTIN:
     4001869304649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
- 4 Kanäle - Je Kanal zur Ansteuerung von einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb mit Wechselstrommotor für AC 230V und elektromechanischen Endlageschaltern - Kontakt-Bemessungsspannung AC 230 V/50 Hz - Integrierte 1-Bit-Szenensteuerung, 2 einzubindende Szenen pro Kanal - Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät, Anschlußspannung AC 230V - Getrennter Hoch-/Herabfahrschutz
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Stromart:
AC
Anzahl der Eingänge:
0
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Max. Schaltleistung:
1380 W
Mit Busankopplung:
true
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
Vor Ort-/Handbedienung:
true
Funktion Schalten:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.