Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Sonnenschutzaktor 2 x DC 24 V, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Sonnenschutzaktor 2 x DC 24 V, 6A
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG15244DB23
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15244DB23
EAN/GTIN:
     4047625017484
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor
Zur Ansteuerung von Antrieben mit Gleichstrommotor für DC 24 V 2 Relais pro Ausgang zur Polaritätsumschaltung der Ausgangsspannung Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung DC 24 V Kontakt-Bemessungsstrom: 6 A Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer und elektronischer Endlagenschalter Automatische Fahrzeitermittlung über Stromerkennung Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm² 2 Klemmen pro Kanal zum Motor-Anschluß (Auf, Ab) 2 Klemmen am Gerät zum Anschluß der DC 24 V (+/-) zur Versorgung der Lastkreise Betrieb der Elektronik über Busspannung Gehäuse: Kunststoff Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 Schutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
true
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
Schutzart (IP):
IP20
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: jalousieaktor siemens, jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,25*
€ 191,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5WG11184AB01
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.