Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Schalt-/Dimmaktor, 2 x AC 277 V, 20 A, 1...10 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG15264CB23
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15264CB23
EAN/GTIN:
     7612914108708
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Lichtmanagement
- Herausgeführte Leiter feindrähtig, AWG 12 - Ein Phasenanschluss für zwei Ausgänge - Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement - Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 120 V, AC 230 V, AC 277 V, AC 347 V - Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC/DC 24 V - Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 16 A / 20 A (ohmsche Last) - Leuchtstofflampenlast nach DIN EN 60669-1: 16 AX / 20 AX (200 µF) bei AC 230 V - Betrieb der Elektronik über Busspannung - Integrierter Busankoppler - Busanschluss über Busklemme - Rote LED zur Anzeige der Aktivierung des Adressiermodus sowie der Betriebsbereitschaft - Gehäuse: Kunststoff - Einbau in 4 x 4 Junction Box (UL/NEMA) - Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
2
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
20 A
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Max. Schaltleistung:
3680 W
Mit Busankopplung:
true
Max. Steuerstrom:
200 mA
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge für Lichtfühler:
0
Bussystem LON:
false
Nebenstelleneingang:
false
Vor Ort-/Handbedienung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
false
Schnittstelle 1-10 V:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, siemens dimmaktor, eib dimmaktor, Schaltaktor, Steuerausgang, Schaltaktoren, Dimmaktoren
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,96*
€ 410,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,59*
€ 408,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,87*
€ 394,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,82*
€ 381,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,92*
€ 340,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.