Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldimmer, 2 x 300 VA, AC 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG15281DB01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15281DB01
EAN/GTIN:
     7612914104809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
- Zwei Ausgänge zum Schalten und Dimmen von ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten - Automatische Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung, abhängig vom angeschlossenen Lasttyp - Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V - Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz - Bemessungsleistung bei +35 °C Umgebungstemperatur: 300 VA pro Ausgang oder 500 VA bei Verwendung nur eines Ausgangs, ohne erforderliche Mindestlast pro Ausgang - Elektronischer Schutz pro Ausgang gegen Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur - Schraubklemmen zum Anschluss von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5... 2,5 mm2 - Zweifarbige LED zur Anzeige des Schaltzustands (rot = Ein, grün = Aus) bzw. eines Fehlers (orange blinkend) pro Ausgang - Betrieb der Elektronik über Busspannung - Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme - Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Ausführung:
Dimmaktor
Anzahl der Ausgänge:
2
Frequenz:
50 Hz
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
true
Lastart:
universal und LED Retrofit
Max. Steuerstrom:
1300 mA
Spannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
Nebenstelleneingang:
false
Parallel-Betrieb möglich:
false
Vor Ort-/Handbedienung:
false
Ausgangsleistung:
0 W | 300 W
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
true
Leistungszusatz verwendbar:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,68*
€ 218,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.