Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor 8 x AC 230 V, 6 AX, C-Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG15301DB51
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15301DB51
EAN/GTIN:
     7612914108524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 6 AX (70 µF Leuchtstofflampenlast), 10 A (ohmsche Last)
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Bemessungsstrom:
6 A
Ausgangsleistung:
1380 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Max. Schaltleistung:
1380 W
Mit Busankopplung:
true
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Breite in Teilungseinheiten:
8
Max. Schaltstrom:
6 A
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Bussystem LON:
false
Geeignet für C-Last:
true
Verschiedene Phasen anschließbar:
true
Vor Ort-/Handbedienung:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
false
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens schaltaktor, schaltaktor, schaltaktor 6a, C-Last, Lighting, Gamma
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,20*
€ 246,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,52*
€ 244,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,98*
€ 210,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.