Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Schaltaktor, 4 x AC 230 V, 16/20 AX, C-Last, Laststrom-Überwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG15351DB31
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15351DB31
EAN/GTIN:
     7612914108630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
- Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 16 AX / 20 AX (200 ?F Leuchtstofflampenlast)
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Bemessungsstrom:
16 A
Ausgangsleistung:
3680 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Max. Schaltleistung:
3680 W
Mit Busankopplung:
true
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Breite in Teilungseinheiten:
4
Max. Schaltstrom:
20 A
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Bussystem LON:
false
Geeignet für C-Last:
true
Verschiedene Phasen anschließbar:
true
Vor Ort-/Handbedienung:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
false
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens schaltaktor, schaltaktor, Aktor, Ausgabe, Ausgabemodul, BIN-OUT, Binärausgang, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,50*
€ 302,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,10*
€ 297,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 243,85*
€ 290,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,77*
€ 282,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,46*
€ 277,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,85*
€ 258,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.