Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Sonnenschutzaktor, 4 x DC 24 V, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Sonnenschutzaktor, 4 x DC 24 V, 6A
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG15451DB31
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15451DB31
EAN/GTIN:
     4047625017477
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor
- Zur Ansteuerung von Antrieben mit Gleichstrommotor für DC 24 V - 2 Relais pro Ausgang zur Polaritätsumschaltung der Ausgangsspannung - Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung DC 24 V - Kontakt-Bemessungsstrom: 6 A - Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer und elektronischer Endlagenschalter - Automatische Fahrzeitermittlung über Stromerkennung - Pro Kanal Direktbetrieb am Gerät für Fahren Sonnenschutz Auf/Ab, Stop-Befehl und Lamellen-Verstellung - Pro Kanal 2 Status LEDs am Gerät zur Anzeige der Fahrtrichtung und einer Übersteuerung - Taster auf der Gerätefront zur Aktivierung und Deaktivierung Direktbetrieb und LED zur Statusanzeige Direktbetrieb - Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm² - 2 Klemmen pro Kanal zum Motor-Anschluß (Auf, Ab) - 2 Klemmen am Gerät zum Anschluß der DC 24 V (+/-) zur Versorgung der Lastkreise - Betrieb der Elektronik über Busspannung - Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß - Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715 - Schutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Stromart:
DC
Anzahl der Eingänge:
0
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
true
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
Vor Ort-/Handbedienung:
true
Funktion Schalten:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: jalousieaktor siemens, jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,97*
€ 422,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,13*
€ 419,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 343,33*
€ 408,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,36*
€ 397,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,56*
€ 383,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,83*
€ 341,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.