Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Schalt-/Sonnenschutzaktor 2 x AC 230 V, 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG15622SB32
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15622SB32
EAN/GTIN:
     4047625017569
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
- Ein Relaiskontakt pro Ausgang - Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung: AC 230 V - Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz - Kontakt-Bemessungsstrom: ? 16 A - Schraubklemmen zum Anschluss von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 bis 4 mm², feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 bis 2,5 mm² - 3 Binäreingänge für potenzialfreie Kontakte, Ermittlung des Schaltzustandes über im Gerät erzeugte Spannung - Abfragespannung der Eingänge: ca. 5 V - Max. 10 m Länge der Anschlussleitungen, vorzugsweise J-Y(St)Y, vorkonfektioniert YY6x0,6 - Betrieb der Elektronik über Busspannung - Integrierter Busankoppler - Montage in Gerätedosen nach DIN 49073 oder in Montagegehäuse M 592/01 (Zubehör)
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Stromart:
AC
Anzahl der Eingänge:
3
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Max. Schaltleistung:
2500 W
Mit Busankopplung:
true
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Schaltstrom ohmsch:
16 A
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
Vor Ort-/Handbedienung:
false
Funktion Schalten:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: KNX-Jalousieaktor, jalousieaktor siemens, jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.