Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor 16 x AC 230 V, 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG15671AB22
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15671AB22
EAN/GTIN:
     4001869395975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
- 16 potentialfreie Relaiskontakte - Kontaktbemessungsstrom 10 A
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Bemessungsstrom:
10 A
Ausgangsleistung:
2300 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Max. Schaltleistung:
2300 W
Mit Busankopplung:
true
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
16
Breite in Teilungseinheiten:
8
Max. Schaltstrom:
10 A
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Bussystem LON:
false
Geeignet für C-Last:
false
Verschiedene Phasen anschließbar:
true
Vor Ort-/Handbedienung:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
true
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens schaltaktor, schaltaktor, Schaltaktoren, Reiheneinbaugeräte, Binärausgabegerät
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,39*
€ 333,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,82*
€ 331,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 276,63*
€ 329,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,03*
€ 324,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,27*
€ 321,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,24*
€ 300,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.