Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designrahmen für Touch-Panel UP 588/..3, Edelstahl-Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG15888AB13
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15888AB13
EAN/GTIN:
     4001869426044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1fach grau
Designrahmen Edelstahl für Farb-Touch-Panel UP 588/3
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Breite:
194 mm
Halogenfrei:
true
Höhe:
156 mm
Tiefe:
5 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Mit Klappdeckel:
false
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoffgüte:
Aluminium
Werkstoff:
Metall
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Montagerichtung:
horizontal
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Transparent:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, siemens 1fach rahmen, Designrahmen, Touch-Panel, Gamma
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.