Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät SIMOCODE pro S, PROFIBUS-DP-Schnittstelle mit conformal coating


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG10101AU004AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG10101AU004AA0
EAN/GTIN:
     4042948593554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
SIPLUS
rohrmotorsteuerung
SIPLUS SIMOCODE pro V Grundgerät 2 based on 3UF7010-1AU00-0 mit Conformal Coating, -25…+60°C, PROFIBUS-DP-Schnittstelle 12 MBit/s, RS-485, 4E/3A frei parametrierbar, US: AC/DC 110-240V, Eingang für Thermistor-Anschluss, monostabile Relaisausgänge, erweiterbar durch Erweiterungsmodule Motormanagement-System SIMOCODE pro V PB für umfassende Schutz-, Überwachungs-, Sicherheits- und Steuerfunktionen für Asynchronmotoren sowie detaillierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten für Prozessleitsysteme und Steuerungen über die gängigsten Feldbussysteme.Das variable und intelligente Motormanagement-System bietet die Möglichkeit viele Steuerfunktionen zu realisieren, z.B. für Polumschalter oder Schieberansteuerung, und funktioniert autark vom Automatisierungssystem. Im Zusammenspiel mit verschiedenen Erweiterungsmodulen sorgt es für ein umfangreiches Mengengerüst an Ein- und Ausgängen, Spannungs- und Leistungserfassung, fehlersichere Abschaltung von Motoren, genaue Erdschlusserfassung über den Differenzstromwandler 3UL23, Analogwertüberwachung sowie Temperaturerfassung. Je nach Ausführung sind verschiedenste Kommunikationsanbindungen wie PROFIBUS, PROFINET, OPC UA, Modbus RTU oder EtherNet/IP möglich. Das System liefert detaillierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten – immer und überall. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind verfügbar. Der Einsatz mit IE3/IE4-Motoren wird unterstützt. Zur Projektierung, Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose von SIMOCODE pro steht die Software SIMOCODE ES (TIA Portal) zur Verfügung. Mit der Bausteinbibliothek SIMOCODE pro für SIMATIC PCS 7 kann SIMOCODE pro einfach in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 eingebunden werden.Die SIMOCODE pro V Grundgeräte sind mit DC 24 V oder AC/DC 110-240 V Steuerspeisespannung verfügbar.Für den Betrieb sind mindestens ein Strom-/Spannungserfassungsmodul und ein passendes Verbindungskabel 3UF793 notwendig. Diese, optionale Bedienbausteine mit und ohne Display sowie verschiedene Erweiterungsmodule sind separat erhältlich.Ein Schritt in die Zukunft mit SIMOCODE pro.
Weitere Informationen:
Stromerfassungsmodul:
true
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V | 240 V
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Eingang für Erdschlusserfassung:
false
Eingang für Thermistoranschluss:
true
Spannungserfassungsmodul:
true
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Schaltfunktion:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
3
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIRIUS, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, OPC UA, SIMOCODE, Motorvollschutz, Motorsteuerung, Motormanagementsystem, Temperaturüberwachung, simocode es, PROFINET, MODBUS, MCC, SIL 3, Motorsteuergerät, Motormanagement-System, Motorsteuergeräte, Motor Management, pro c, pro v, pro s, Simocode TIA Portal
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,32*
€ 798,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,75*
€ 785,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,35*
€ 757,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,19*
€ 734,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,72*
€ 692,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.