Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS LOGO! 12/24RCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG10521MD087BA1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG10521MD087BA1
EAN/GTIN:
     4047618119614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LOGO! Grundmodul
SIPLUS
logo! grundmodul
SIPLUS LOGO! 12/24RCE based on 6ED1052-1MD08-0BA1 mit Conformal Coating, -25…+60°C, start up -20°C, Logikmod., Disp SV/E/A: 12/DC 24V/Relais, 8DE (4AE)/4DA, SP. 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integr. Web-Server, Datalog, benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! Soft Comfort ab V8.3, ältere Projekte ablauffähig Cloud Anbindung in allen LOGO! 8.3 Grundgeräten Die LOGO! 8 Grundgeräte mit 8 digitalen Ein- und 4 digitalen Ausgängen und ihrer geringen Einbaubreite von 72 mm haben viele bekannte Funktionen (Stromstoßrelais, Treppenhausautomat, Hilfsschütz, Zeitrelais etc.) integriert, die vielfältig miteinander kombiniert werden können. Schaltprogramme können einfach am PC erstellt und simuliert werden. Die jeweils integrierte Ethernet-Schnittstelle erlaubt die Kommunikation von bis zu neun LOGO! 8 Modulen bzw. SIMATIC S7 Systemen. Mit dem ebenfalls integrierten Webserver können angeschlossene Verbraucher über WLAN bzw. Internet überwacht und gesteuert werden. Dabei können die Webseiten vom Anwender selbst gestaltet werden, auch ohne HTML-Kenntnisse. Über Zusatzmodule ist GSM- bzw. GPS-Kommunikation sowie die Einbindung in ein KNX-Gebäudeleitsystem möglich. LOGO! 8 Grundgeräte sind mit und ohne Anzeigen für verschiedene Eingangsspannungen sowie mit Transistor- oder Relaisausgängen verfügbar (bis 10 A Bemessungsstrom). Erweiterbar mit zusätzlichen Modulen auf bis zu 24DI / 20 DQ (8 AI / 8 AQ). Cloud-Kommunikation integriert. LOGO! 8 lässt sich auch um ein externes Textdisplay für aussagekräftige Meldungen im Klartext erweitern. Die Hintergrundfarbe ist für optische Hervorhebungen wählbar. Diverse LOGO! Powermodule zur Stromversorgung sind ebenfalls verfügbar.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Mit Zeitschaltuhr:
true
Erweiterungsgerät:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
71.5 mm
Tiefe:
60 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Funkstandard GPRS:
false
Grundgerät:
true
Höhe:
90 mm
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Redundanzfähigkeit:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Mit Relaisausgang:
true
Erweiterbar:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Fronteinbau möglich:
true
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Rack-Montage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Versorgungsspannung bei DC:
10.8 V | 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
true
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Unterstützt Protokoll für LON:
true
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Schaltstrom:
10 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
IO-Link Master:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Mit Display:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Logikmodul, Nano-SPS, intelligentes Relais, modulare Steuerung, LOGO!, LOGO! 8, LOGO! Basismodul, LOGO! Modul, LOGO! Grundgerät, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Cloud Anbindung, AWS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,72*
€ 555,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,52*
€ 542,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 444,14*
€ 528,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,82*
€ 510,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,72*
€ 497,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,03*
€ 465,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6AG10551MM007BA2
ab € 308,36*
Zubehör
Siemens
6AG10551MA007BA2
ab € 253,89*
Zubehör
Siemens
6AG10551MD007BA2
ab € 212,48*
Zubehör
Siemens
6AG10551NB107BA2
ab € 292,85*
Zubehör
Siemens
6AG10551MB007BA2
ab € 175,88*
Zubehör
Siemens
6AG10551CB007BA2
ab € 172,71*
Zubehör
Siemens
6AG10551HB007BA2
ab € 175,75*
Zubehör
Siemens
6AG10571AA000AA3
ab € 59,36*
Zubehör
Siemens
6AG10571AA000AA2
ab € 101,15*
Zubehör
Siemens
6AG10554MH082BA1
ab € 288,60*
Zubehör
Siemens
6AG13316SB007AY0
ab € 173,16*
Zubehör
Siemens
6AG13336SB007AY0
ab € 219,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.