SIPLUS ET 200SP DQ 4x24..230VAC/2A HF based on 6ES7132-6FD00-0CU0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, digitales Ausgangsmodul, passend für BU-Typ U0, Farbcode CC20, Kanal-Diagnose zwei alternative Betriebsarten: DQ und Leistungssteuerung, Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Es ist für die Schutzart IP20 zugelassen und für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert. Das System gewährleistet Ihnen maximale Flexibilität, da Sie die Module aufgrund des Multi Hot Swapping jederzeit schnell und einfach tauschen können. Darüber hinaus bietet Ihnen das SIMATIC ET 200SP ein breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen. Aufgrund der Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF sind Sie jederzeit flexibel und können das für Ihre Applikation optimale Protokoll verwenden, da durch diese Funktion mehrere Ethernet Protokolle unterstützt werden. Montage und Service werden durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem, das auf Referenzkennzeichnungsschildern und Anschlussbelegungen mit Farbkodierung basiert, vereinfacht. Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit, denn als Branchenexperten setzen sie heute schon auf die Technologien von Morgen und definieren somit die Marktstandards neu. Durchgängige Datenverfügbarkeit, flexible Anwendungsfälle sowie vielseitige Integrationsmöglichkeiten sorgen für die optimale Performance der ET 200 Produkte. Wie die CPU sind auch die digitalen Ausgabebaugruppen gegen extreme Umgebungsbedingungen geschützt. Durch das 100 % Conformal Coating widerstehen sie biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen, Betauung, Frost und Schadgasen. Egal unter welchen Bedingungen - Ihre digitalen Signale werden zuverlässig ausgegeben.
| |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Systemkomponente: | true |
Zulässige Spannung am Ausgang: | 20.4 V | 264 V |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Verzögerungszeit bei Signalwechsel: | 20 ms | 40 ms |
Digitale Ausgänge konfigurierbar: | true |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | true |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Breite: | 20 mm |
Tiefe: | 58 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Höhe: | 73 mm |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Ausgangsstrom: | 2 A |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Art des Digitalausgangs: | Triac |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Versorgungsspannung AC 50 Hz: | 20.4 V | 264 V |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
IO-Link Master: | false |
Schutzart (IP): | IP20 |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Fronteinbau möglich: | false |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Versorgungsspannung AC 60 Hz: | 20.4 V | 264 V |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 0 |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |