Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS ET 200SP BU-Typ M0 für zwei IM 155-6 R1 inkl. 2x 24 V Anschluss-Stecker und 1x Servermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG11936BR007HM0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG11936BR007HM0
EAN/GTIN:
     4025515730293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
SIPLUS
siemens siplus
baugruppenträger
SIPLUS ET 200SP BU-Typ M0 based on 6ES7193-6BR00-0HM0 BU-Typ M0 -40...+70°C . mit 2 Steckplätzen zur Aufnahme von R1-fähigen Interfacemodulen IM 155-6 PN R1 inkl. Servermodul Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Es ist für die Schutzart IP20 zugelassen und für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert. ​​​Das System gewährleistet Ihnen maximale Flexibilität, da Sie die Module aufgrund des Multi Hot Swapping jederzeit schnell und einfach tauschen können.​​ Darüber hinaus bietet Ihnen das SIMATIC ET 200SP ein breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen. ​​​Aufgrund der Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF sind Sie jederzeit flexibel und können das für Ihre Applikation optimale Protokoll verwenden, da durch diese Funktion mehrere Ethernet Protokolle unterstützt werden.​​ ​Montage und Service werden durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem, das auf Referenzkennzeichnungsschildern und Anschlussbelegungen mit Farbkodierung basiert, vereinfacht. ​Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit, denn als Branchenexperten setzen sie heute schon auf die Technologien von Morgen und definieren somit die Marktstandards neu. Durchgängige Datenverfügbarkeit, flexible Anwendungsfälle sowie vielseitige Integrationsmöglichkeiten sorgen für die optimale Performance der ET 200 Produkte. BaseUnits von SIPLUS extreme sind durch das Conformal Coating gegen besondere Umwelteinflüsse wie biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe geschützt. Damit ist Ihre Automatisierung von Basis an für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen gewappnet.
Weitere Informationen:
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
true
Systemkomponente:
true
Eingangsspannung bei DC:
19.2 V | 28.8 V
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Breite:
100 mm
Tiefe:
29 mm
Mit integrierter Stromversorgung:
false
Fronteinbau möglich:
false
Höhe:
141 mm
Rack-Montage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Art der Eingangsspannung:
DC
Anzahl der Steckplätze:
2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, IO-System IP20, BaseUnit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,50*
€ 703,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,63*
€ 661,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,20*
€ 636,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,75*
€ 620,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,73*
€ 587,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.