Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS ET 200M BM IM/IM für zwei IM 153-2, -40 ... +70 °C based on 6ES7195-7HD10-0XA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG11957HD102XA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG11957HD102XA0
EAN/GTIN:
     4042948390429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ET 200M Busmodul
SIPLUS
et 200m busmodul
SIPLUS ET 200M aktiv Busmodul based on 6ES7195-7HD10-0XA0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, start up -25°C, SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. Busadapter von SIPLUS extreme sind speziell für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt, damit biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe Ihre Kommunikation nicht beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
false
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
true
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
false
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
false
Systemkomponente:
true
Max. Eingangsstrom bei DC:
6 A
Eingangsspannung bei DC:
20.4 V | 28.8 V
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Breite:
97 mm
Tiefe:
30 mm
Mit integrierter Stromversorgung:
false
Fronteinbau möglich:
false
Höhe:
92 mm
Rack-Montage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Art der Eingangsspannung:
DC
Anzahl der Steckplätze:
2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, IO-System IP20, Busmodul
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,64*
€ 389,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,03*
€ 389,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,63*
€ 375,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,21*
€ 366,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,59*
€ 338,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.