SIPLUS S7-1200 CPU 1215C DC/DC/Relais based on 6ES7215-1HG40-0XB0 mit Conformal Coating, -20…+60°C, Kompakt-CPU, DC/DC/Relais, 2 PROFINET Port, onboard I/O: 14 DI 24VDC 10 DO Relais 2A, 2 AI 0-10V DC 2 AO 0-20mA DC, Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC, Programm-/Datenspeicher 125 KB SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Die Basic Controller sind erste Wahl, um Automatisierungsaufgaben im unteren und mittleren Leistungsbereich flexibel und effizient zu lösen. Die Zentralbaugruppen sind in ihrer Leistung skaliert, für unterschiedliche Eingangsspannungen und mit Transistor- oder Relaisausgängen verfügbar. Auch Safety-Varianten sind lieferbar. Neben den bereits integrierten Ein- und Ausgängen lassen sich die Kompakt-CPUs direkt auf dem Gerät oder mit unterschiedlichsten Signal- und Kommunikationsmodulen erweitern, um sie exakt Ihren Anforderungen anzupassen. HMI-Geräte sind über die integrierte Ethernetschnittstelle ebenfalls anschließbar. Der Speicher der CPU lässt sich per Memory Card erweitern, projektiert wird die SPS mit der Software STEP 7 Basic im TIA Portal. Die Micro-SPS hat vielfältige Vernetzungsmöglichkeiten über unterschiedliche Kommunikationsstandards durch integrierte Funktionen (PROFINET, Modbus, etc.) oder Zusatzmodule (IO-Link, AS-i, etc.) und bietet somit höchste Flexibilität bei dem Aufbau der Netze und der Topologie. Die Anwendungsgebiete für die S7-1200 sind aufgrund ihrer kompakten Bauform sehr vielfältig und reichen von einfachen Verpackungsmaschinen über Heizungsanlagen bis hin zum Einsatz als unterlagertes System bei großen Anlagen. Kompaktes Design, modularer Aufbau und integrierte IOs helfen Platz im Schaltschrank zu sparen. Die Projektierungssoftware STEP 7 ist in das TIA Portal eingebunden und greift damit auf eine gemeinsame Datenhaltung, ein einheitliches Bedienkonzept und durchgängige Kommunikationsdienste für alle Komponenten eines Systems zurück. Das bedeutet weniger Projektierungsaufwand und schnellere Inbetriebnahme. Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe, wie sie in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen vorkommen können.
| |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | true |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Speicherart: | RAM |
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung): | 0.085 ms |
Ausführung: | kompakt |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Breite: | 130 mm |
Tiefe: | 75 mm |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Höhe: | 100 mm |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G |
Redundanzfähigkeit: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 |
Anzahl der Relaisausgänge: | 10 |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 1 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Systemkomponente: | true |
Programmspeichererweiterung möglich: | false |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Wand-/Direktmontage möglich: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Fronteinbau möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | true |
Versorgungsspannung bei DC: | 20.4 V | 28.8 V |
Unterstützt Protokoll für ASI: | true |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true |
Anzahl der analogen Eingänge: | 2 |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 2 |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 14 |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 10 |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Tragschienenmontage möglich: | true |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | true |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Mit Display: | false |
Speichergröße: | 125 kByte |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |