SIPLUS G120 CU240E-2 USS based on 6SL3244-0BB12-1BA1 mit Conformal Coating, -20…+55°C, Control Unit CU240E-2 USS E-Typ mit Safety integrated STO RS-485-Interface, USS-Protokoll 6DI, 3DO, 2AI,2AO, max. 1F-DI PTC/KTY Interface USB-und SD/MMC-Interface Schutzart IP20 ohne Power Module Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten durch das zuverlässige Conformal Coating auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Stoffen. Damit sind Ihre Automatisierungsaufgaben zuverlässig geschützt und bieten zusätzliche Investitionssicherheit.
| |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | true |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | true |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Breite: | 73 mm |
Tiefe: | 46 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Höhe: | 199 mm |
Mit PC-Anschluss: | true |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
4-Quadrantenbetrieb möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true |
Anzahl der analogen Eingänge: | 2 |
Einsatz im Industriebereich zulässig: | true |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 2 |
Bremschopper integriert: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 6 |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Schutzart (IP): | IP20 |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |