SIPLUS NET CP 343-1 Lean based on 6GK7343-1CX10-0XE0 mit Conformal Coating, -25…+60°C, Kommunikationsprozessor zum Anschluss von SIMATIC S7-300 an Ind. Ethernet über TCP/IP und UDP, MULTICAST, Send/Receive mit und ohne RFC1006, fetch/ write, S7-Kommunikation (Server) PROFINET IO-Device integrierter 2-Port Switch ERTEC 200, Baugr. Tausch ohne PG, SNMP Diagnose, Initialisierung über LAN, Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe, wie sie in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen vorkommen können. Damit sind Ihre Automatisierungsaufgaben zuverlässig geschützt und bieten zusätzliche Investitionssicherheit.
| |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Mit Potentialtrennung: | false |
Redundanzfähigkeit: | false |
Breite: | 40 mm |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
Tiefe: | 120 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Höhe: | 125 mm |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | true |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Art der Datenübertragung: | sonstige |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |