| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6AG13502AH014AE0 Herst.-Nr.: 6AG13502AH014AE0 EAN/GTIN: 4042948479100 |
| | |
|
| | |
| SIPLUS S7-300 FM350-2 8 Kanäle based on 6ES7350-2AH01-0AE0 mit Conformal Coating, 0…+60°C, Zählerbaugruppe FM 350-2, 8 Kanäle, 20 kHz, 24V-Geber zum Zählen, Frequenz- Messung, Drehzahlmessung, Periodendauermessung, Dosieren inkl. Projektierpaket und elektronischer Dokumentation auf CD-ROM Die SIPLUS extreme Varianten sind speziell für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt. Damit biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe Ihre Automatisierung nicht beeinträchtigen. Weitere Informationen: | | Geeignet für Nocken-Steuerung: | false | Geeignet für Bahnsteuerung: | false | Geeignet für Durchfluss-Messung: | false | Geeignet für Durchfluss-Regelung: | false | Geeignet zum Wiegen: | false | Geeignet für Zählen: | true | Geeignet für Einachs-Positionierung: | false | Geeignet für Mehrachs-Positionierung: | false | Geeignet für Einachs-Regelung: | false | Geeignet für Mehrachs-Regelung: | false | Geeignet für fliegende Säge: | false | Breite: | 80 mm | Tiefe: | 120 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Geeignet für Druck-Regelung: | false | Höhe: | 125 mm | Geeignet für Schweiß-Regelung: | false | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G | Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung: | false | Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung: | true | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false | Geeignet für CNC: | false | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false | Redundanzfähigkeit: | false | Geeignet für Wegerfassung: | false | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false | Geeignet für SSI: | false | Geeignet für NC: | false | Geeignet für Temperaturregelung: | false | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: simatic s7 funktionsmodul, Erweiterungsmodul S7-300, techologische Erweiterung S7-300, Funktionsmodul S7-300, SPS-Erweiterung, modulare SPS |
| | |
| |