Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS S7-300 IM 365 Ohne K-Bus -25 ... +60 °C based on 6ES7365-0BA01-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG13650BA012AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG13650BA012AA0
EAN/GTIN:
     4025515136293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ET 200M Anschaltung
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
SIPLUS S7-300 IM 365 based on 6ES7365-0BA01-0AA0 mit Conformal Coating, -25…+60°C, Anschaltung IM 365 zum Anschluss eines Erw.-Baugruppenträgers, ohne K-Bus, 2 Baugruppen+ Verbindungsleitung 1m Die SIPLUS extreme Varianten sind speziell für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt. Damit biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe Ihre Automatisierung nicht beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
40 mm
Tiefe:
120 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Funkstandard GPRS:
false
Höhe:
125 mm
Funkstandard UMTS:
false
Mit Potentialtrennung:
true
Funkstandard GSM:
false
Redundanzfähigkeit:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Art der Datenübertragung:
sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
IO-Link Master:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIPLUS, siemens kommunikationsmodul, et 200m anschaltung, LWL-Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, RS232-Schnittstelle, Interface-Schnittstelle, SPS-Kommunikations-Modul, RS422-Schnittstelle, SPS-Kommunikationsmodule, Fibre Optic-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Master Slave, Anschaltbaugruppe, Erweiterungsmodul, V24-Schnittstelle, RS-BUS, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, V.24-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, Sicherheitsger. SPS-Kommunikations-Modul, Sicherheitsgerichtete SPS - Kommunikatio, PtP, Schnittstelle, Bus-Schnittstelle, Firmenspezifischer Bus, FO-Schnittstelle, Interface, Sicherheitsgerichtetes SPS-Kommunikation, Zentrale Erweiterung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,99*
€ 422,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,14*
€ 419,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,80*
€ 404,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,85*
€ 392,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,79*
€ 365,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.