Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS S7-400 UR2 mit 9 Steckplätzen, Aluminium -25 ... +70 °C based on 6ES7400-1JA11-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG14001JA117AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG14001JA117AA0
EAN/GTIN:
     4042948599167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
SIMATIC S7 Baugruppenträger
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-400 Erweiterungsmodul
SIPLUS S7-400 Baugruppenträger UR2 9Slot Alu based on 6ES7400-1JA11-0AA0 mit Conformal Coating, -25…+70°C, zentral und dezentral 2 redundante SV steckbar Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe, wie sie in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen vorkommen können. Damit sind auch Ihre anspruchsvollen Automatisierungsaufgaben zuverlässig geschützt und bieten zusätzliche Investitionssicherheit.
Weitere Informationen:
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Breite:
257.5 mm
Tiefe:
27.5 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Mit integrierter Stromversorgung:
false
Fronteinbau möglich:
false
Höhe:
290 mm
Rack-Montage möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Art der Ausgangsspannung:
DC
Redundanzfähigkeit:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Anzahl der Steckplätze:
9
Art der Eingangsspannung:
DC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIPLUS, siemens siplus, simatic s7 erweiterungsmodul, Trägereinheit, Erweiterungsbaugruppenträger, SPS-Hauptbaugruppenträger, Sicherheitsgerichtetes SPS-Baugruppenträ, Sicherheitsger. SPS-Baugruppenträger, Einbausatz, Hauptgruppenträger, Gruppenträger, SPS-Erweiterungsbaugruppenträger, Sicherheitsgerichtete SPS - Baugruppentr, SPS-Baugruppenträger
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.453,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.571,82*
€ 1.870,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.550,77*
€ 1.845,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.487,62*
€ 1.770,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.466,57*
€ 1.745,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.453,36*
€ 1.729,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.