Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS S7-400 PS 407 10 A für redundanten Einsatz -25 ... +70 °C based on 6ES7407-0KR02-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG14070KR027AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG14070KR027AA0
EAN/GTIN:
     4042948653791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
SIMATIC S7 Stromversorgung
SIMATIC S7-400 Stromversorgung
SIPLUS
SIPLUS S7-400 PS 407 10A based on 6ES7407-0KR02-0AA0 mit Conformal Coating, -25…+70°C, 10A, Weitbereich, UC 120/230V, DC 5V/10A, für redundanten Einsatz Wie die CPU ist auch die Stromversorgung gegen extreme Umweltbedingungen geschützt. Egal ob Temperaturerweiterung, Schutz vor Feuchtigkeit und Betauung oder mechanisch, biologisch und chemisch aktive Stoffe. Mit SIPLUS extreme ist die Stromversorgung auch bei rauen Umgebungsbedingungen zuverlässig gewährleistet.
Weitere Informationen:
Höhe:
290 mm
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
85 V | 264 V
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
85 V | 264 V
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0.9 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
1 A
Eingangsspannung bei DC:
88 V | 300 V
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
0.9 A
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Ausgangsspannung bei DC:
5 V | 24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom bei DC:
10 A
Redundanzfähigkeit:
true
Leistungsabgabe:
75 W
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Breite:
50 mm
Tiefe:
217 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens simatic s7 stromversorgung, simatic s7 stromversorgung, Sicherheitsger. SPS-Netzteil, Netzteil für modulare SPS, Netzgerät, Sicherheitsgerichtetes SPS-Netzteil, SPS-Systemstromversorgung, Netzteilmodul, Spannungsversorgung, Schaltnetzgerät, SPS-Stromversorgung, Sicherheitsgerichtete SPS - Netzteil, SPS-Netzteil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.039,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.182,06*
€ 2.596,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.167,04*
€ 2.578,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.096,80*
€ 2.495,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.058,14*
€ 2.449,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.039,47*
€ 2.426,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.