Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS S7-1500 F-DQ 8x24VDC/2A PPM -30 ... +60 °C mit Conformal Coating


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG15262BF002AB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG15262BF002AB0
EAN/GTIN:
     4047618071905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIPLUS
simatic s7 erweiterungsmodul
SIPLUS S7-1500 F-DQ 8x24VDC/2A based on 6ES7526-2BF00-0AB0 mit Conformal Coating, -30…+60°C, F-Digaitalausgabemodul, 35MM BAUBREITE, BIS PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508) SIMATIC ET 200MP ist ein modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20 und bietet die gleichen Systemvorteile wie die S7-1500. Sie erlaubt kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten auch bei großen Mengengerüsten. Das dezentrale Peripheriesystem ist besonders einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen. Durch den skalierbaren Aufbau können Sie die Peripheriestation exakt auf den jeweiligen Bedarf vor Ort ausrichten. Wie die CPU sind auch die digitalen Ausgabebaugruppen gegen extreme Umgebungsbedingungen geschützt. Durch das 100 % Conformal Coating widerstehen sie biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen, Betauung, Frost und Schadgasen. Egal unter welchen Bedingungen - Ihre digitalen Signale werden zuverlässig ausgegeben.
Weitere Informationen:
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
true
Ausgangsstrom:
2 A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
35 mm
Tiefe:
129 mm
Höhe:
147 mm
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Art der Ausgangsspannung:
DC
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Redundanzfähigkeit:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 V | 28.8 V
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul S7-1500, digitale Erweiterung S7-1500, Digitalmodul S7-1500, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.350,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.462,98*
€ 1.740,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,57*
€ 1.724,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.401,62*
€ 1.667,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.372,02*
€ 1.632,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.350,57*
€ 1.607,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES75922AX000AA0
ab € 42,31*
Zubehör
Siemens
6ES75921BM000XB0
ab € 28,99*
Zubehör
Siemens
6ES75921AM000XB0
ab € 28,95*
Zubehör
Siemens
6AG15900BL007AA0
ab € 1.400,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.