Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS S7-1500 AI 8xU/R/RTD/TC HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG15317PF004AB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG15317PF004AB0
EAN/GTIN:
     4047618074319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIPLUS
siemens siplus
simatic s7 erweiterungsmodul
SIPLUS S7-1500 AI 8xU/R/RTD/TC HF based on 6ES7531-7PF00-0AB0 mit Conformal Coating, 0…+60°C, Analogeingabemodul 16 Bit Auflösung, Genauigkeit 0,1%, 8 Kanäle in Gruppen zu 1, Gleichtaktspannung: 30V AC/60V DC, Diagnose, Prozessalarme inkl. Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme SIMATIC ET 200MP ist ein modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20 und bietet die gleichen Systemvorteile wie die S7-1500. Sie erlaubt kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten auch bei großen Mengengerüsten. Das dezentrale Peripheriesystem ist besonders einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen. Durch den skalierbaren Aufbau können Sie die Peripheriestation exakt auf den jeweiligen Bedarf vor Ort ausrichten. Wie die CPU sind auch die analogen Eingangsbaugruppen gegen extreme Umgebungsbedingungen geschützt. Durch das 100 % Conformal Coating widerstehen sie biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen, Betauung, Frost und Schadgasen. Egal unter welchen Bedingungen - Ihre analogen Signale werden zuverlässig erfasst.
Weitere Informationen:
Analoge Eingänge konfigurierbar:
true
Eingang, Spannung:
true
Eingang, Strom:
false
Breite:
35 mm
Tiefe:
129 mm
Höhe:
147 mm
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Eingangssignal konfigurierbar:
true
Eingang, Thermoelement:
true
Eingang, Widerstandsthermometer:
true
Eingang, Widerstand:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsgerichtete SPS - Analoges Ein, Erweiterungsmodul, Ausgabebaugruppe, Sicherheitsgerichtetes SPS-Analoges Ein-, Sicherheitsger. SPS-Analoges Ein-/Ausgan, Analoger Ausgang, I/O-Modul, SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, E/A-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, Analoger Eingang, Analogmodul, Eingabebaugruppe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.471,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.602,12*
€ 1.906,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.586,40*
€ 1.887,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.531,57*
€ 1.822,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.498,77*
€ 1.783,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.471,94*
€ 1.751,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES75922AX000AA0
ab € 42,08*
Zubehör
Siemens
6ES75921BM000XB0
ab € 29,08*
Zubehör
Siemens
6ES75921AM000XB0
ab € 29,06*
Zubehör
Siemens
6AG15900BL007AA0
ab € 1.400,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.