SIPLUS HMI KP8F PN based on 6AV3688-3AF37-0AX0 mit Conformal Coating, -20...+55°C, Key Panel, 8 Kurzhubtasten mit mehrfarbigen LEDS, PROFINET Schnittstellen mit PROFIsafe, 8 DI/DO und 2 Safety DI Pins, DC 24V durchschleifbar parametrierbar ab STEP 7 V5.5 Für besonders anspruchsvolle Aufgaben in rauen Umgebungsbedingungen sind die SIPLUS extreme Geräte das Mittel der Wahl. Das Conformal Coating schützt das Innenleben der Panels auch bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit, Betauung, aktiven Stoffen und Schadgasen.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Betriebstemperatur: | -20 °C | 55 °C |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | true |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | true |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 2 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Mit Tasten- und Meldelampentest: | true |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der Meldelampen: | 8 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Mit parametrierbaren Tasten: | true |
Anzahl der Tasten: | 8 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der Farbmodi für LED: | 5 |
Fronteinbau möglich: | true |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Versorgungsspannung bei DC: | 20.4 V | 28.8 V |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 8 |
Tragschienenmontage möglich: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | true |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 8 |
Höhe der Front: | 155 mm |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Breite der Front: | 98 mm |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Einbautiefe: | 49 mm |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |