Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS NET C-Plug -40 ... +70 °C mit Conformal Coating based on 6GK1900-0AB10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG19000AB107AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG19000AB107AA0
EAN/GTIN:
     4047618100308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
SIPLUS
siemens kommunikationsmodul
SIPLUS C-Plug based on 6GK1900-0AB10 mit Conformal Coating, -40…+75°C, Wechselmedium zum einfachen Geräte-Tausch im Fehlerfall, z. Aufnahme v. Konfigurations- bzw. Projektierungs- und Anwendungsdaten, einsetzbar in folgenden SIMATIC NET-Produkten mit C-PLUG-Steckplatz: SCALANCE XC-200, XP-200, XM-400, XR-500, M-800 S615 und W-700 Kommunikationsmodule von SIPLUS extreme sind speziell für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt. Damit biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe Ihre Automatisierung nicht beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Speicherkarte/-modul für SPS, Speichermodul, Speicherkassette, SPS-Speichereinheit, Memory-Card, Speicherkarte für Programmiergerät, Speicherchip, SPS-Speicherkassette, SPS-Speicherkarte, EEPROM-Speichercassette, FLASH EPROM, RAM-Speicher, SPS-Memory-Card, Zubehör für SPS, Speicherkarte SPS, Speicherprogrammierbare Steuerung, EEPROM-Speicherkarte, Speicherkarte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,18*
€ 298,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,95*
€ 295,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,10*
€ 283,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,43*
€ 275,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,05*
€ 251,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.