Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puffermodul SIPLUS PSE201U mit Pufferkapazität 100 ms bis 10 s laststromabhängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG19613BA017AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG19613BA017AA0
EAN/GTIN:
     4042948568408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Puffermodul
SIPLUS
UPS
SIPLUS PS modular Puffermodul based on 6EP1961-3BA01 mit Conformal Coating, -25…+70°C, für 6EP1x3x-3BAx0 Pufferzeit 100ms bis 10 S abhängig vom Laststrom Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe, wie sie in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen vorkommen können. Damit sind Ihre Automatisierungsaufgaben zuverlässig geschützt und bieten zusätzliche Investitionssicherheit.
Weitere Informationen:
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
false
Überbrückungszeit Volllast:
0.166666666 min
Breite:
70 mm
Tiefe:
121 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
1.2 kg
Spannungsart:
DC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, ups, Pufferung, Netztausfallüberbrückung, unterbrechungsfrei, SITOP Ergänzungsmodul, wartungsfrei, Kondensatoren, Ausfall der Netzspannung, 24-V-Netzgeräte, Netzteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,76*
€ 473,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,60*
€ 470,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,10*
€ 452,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,20*
€ 441,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,75*
€ 412,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.