Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/40 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG19613BA217AX0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG19613BA217AX0
EAN/GTIN:
     4042948561638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
SIPLUS PS E202U Redundanzmodul based on 6EP1961-3BA21 mit Conformal Coating, -40…+70°C, Eingang/Ausgang: DC 24V/40A geeignet zur Entkopplung zweier SITOP Stromversorgungen mit max. je 20A Ausgangsstrom Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe, wie sie in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen vorkommen können. Damit sind Ihre Automatisierungsaufgaben zuverlässig geschützt und bieten zusätzliche Investitionssicherheit.
Weitere Informationen:
Direktmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
225 mm
1. Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausgangsspannung einstellbar:
false
Einbaubreite:
70 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
125 mm
Ausgangsspannung geregelt:
true
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Wandmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, SIPLUS, Schaltnetzteil geschlossen, gleichstromversorgung siemens 24v, din-schienen schaltnetzteil, siemens elektronikmodul, DC 24 V Redundanzmodul, redundante Stromversorgung, Schutz vor 24-V-Ausfall, SITOP Ergänzungsmodul, Entkopplung von Stromversorgungen, Netzteile, zuverlässige 24-V-Versorgung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,21*
€ 445,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,21*
€ 441,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,55*
€ 432,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,93*
€ 423,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,57*
€ 392,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.