| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-6AG19911AF007AA0 Herst.-Nr.: 6AG19911AF007AA0 EAN/GTIN: 4047618111731 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SIPLUS NET SCALANCE X SFP991-1LD based on 6GK5991-1AF00-8AA0 mit Conformal Coating, -40…+85°C, SCALANCE X Zubehör,SFP991-1LD, 1x 100 Mbit/s LC-Port, optisch, Single-Mode Glas bis max. 26 km Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: siemens siplus, fibre channel transceiver, SCALANCE X-300, Switch, SCALANCE, MM992-2SFP, SCALANCE XR, SCALANCE XR-300, SFP-Stecktransceiver, SFP991-1, SFP992, Stecktransceiver, Industrial Ethernet, PROFINET, managed, BFOC-Ports, Netzkomponente, aktive Netzkomponente, Medienmodul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |