| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-6AG19921AL007AA0 Herst.-Nr.: 6AG19921AL007AA0 EAN/GTIN: 4047618128708 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SIPLUS NET SCALANCE X SFP992-1 based on 6GK5992-1AL00-8AA0 mit Conformal Coating, -40…+85°C, SCALANCE X Zubehör,SFP992-1 1x 1000 Mbit/s LC-Port, optisch, Multimode Glas bis max. 750 m SCALANCESFP992-1Stecktransceiver bieten die Möglichkeit, modulare Industrial Ethernet Layer 2 und Layer 3 Switches für optische Verbindungen flexibel zu bestücken. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C sind die Stecktransceiver besonders geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.� Kostenersparnis durch das modulare System. Der Aufbau von elektrischen und optischen Industrial Ethernet-Netzen sowie die Netztopologie und Portart sind durch das modulare System einfach an die Struktur der Anlage anpassbar und jederzeit erweiterbar. � Durchgängiges industrielles Netzwerk für Daten, Sprache und Video. � Hohe Performance durch Gigabit Ports. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: industrie-switch siemens, industrie switch, SCALANCE X-300, Switch, SCALANCE, MM992-2SFP, SCALANCE XR, SCALANCE XR-300, SFP-Stecktransceiver, SFP991-1, SFP992, Stecktransceiver, Industrial Ethernet, PROFINET, managed, BFOC-Ports, Netzkomponente, aktive Netzkomponente, Medienmodul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |