SIPLUS HMI TP700 Outdoor RAIL based on 6AV2124-0GC13-0AX0 mit Conformal Coating, -30…+60°C, OT1 mit ST1/2 (+70°C für 10min), TP700 Comfort Outdoor, Comfort Panel, Touchbedienung, 7 Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 12MByte Projektierungsspeicher, Windows CE 6.0,projektierbar ab WinCC Comfort V13 SP1, HSP Die Comfort Panels sind konzipiert für die Realisierung leistungsstarker Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich. Für besonders anspruchsvolle Aufgaben in rauen Umgebungsbedingungen sind die SIPLUS extreme Geräte das Mittel der Wahl. Das Conformal Coating schützt das Innenleben der Panels auch bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit, Betauung, aktiven Stoffen und Schadgasen.
| |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 480 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 |
Einbautiefe: | 67 mm |
Mit nummerischer Tastatur: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Mit Alpha Tastatur: | true |
Mit Meldungsanzeige: | true |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: | 12000 kByte |
Touch-Technologie: | Resistiv-Touch |
Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | true |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: | true |
Funkstandard UMTS: | false |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: | true |
Funkstandard GSM: | false |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: | 50 |
Mit Rezepturen: | true |
Funkstandard GPRS: | false |
Anzahl der Online-Sprachen: | 32 |
Mit Druckausgabe: | true |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP66 |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: | true |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Anzahl der Systemtasten: | 0 |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Betriebstemperatur: | -30 °C | 60 °C |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | true |
Mit SW-Schnittstellen: | false |
Bildschirmdiagonale: | 7 Zoll |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | true |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Mit Farbdisplay: | true |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | true |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 800 |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Anzahl der Farben des Displays: | 16777216 |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Breite der Front: | 214 mm |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | true |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Tragschienenmontage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Höhe der Front: | 158 mm |
Versorgungsspannung DC: | 19.2 V | 28.8 V |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |