Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS S7-1500 TM Timer DIDQ 16x24V max. 16 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG25521AA004AB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG25521AA004AB0
EAN/GTIN:
     4047618120924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIPLUS
SIPLUS S7-1500 TM Timer DIDQ 16x24V RAIL based on 6ES7552-1AA00-0AB0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min), Zeitgesteuerte digitale Ein-und Ausgänge max. 8DI, 16DQ davon max. 16 mit Zeitstempel, zählen, PWM, Oversampling SIMATIC ET 200MP ist ein modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20 und bietet die gleichen Systemvorteile wie die S7-1500. Sie erlaubt kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten auch bei großen Mengengerüsten. Das dezentrale Peripheriesystem ist besonders einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen. Durch den skalierbaren Aufbau können Sie die Peripheriestation exakt auf den jeweiligen Bedarf vor Ort ausrichten. Technologiebaugruppen bieten hardwarenahe Signalvorverarbeitung für schnelles Zählen, exaktes Messen, Positionserfassung und Pulsweitenmodulation für unterschiedliche Geber und Aktoren und der Ansteuerung von Schrittmotorantrieben und Servoantrieben via PTI-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Geeignet für Durchfluss-Messung:
false
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
false
Breite:
35 mm
Tiefe:
129 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
147 mm
Geeignet für Schweiß-Regelung:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Redundanzfähigkeit:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul S7-1500, techologische Erweiterung S7-1500, Technologiemodul S7-1500, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.200,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,98*
€ 1.617,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,06*
€ 1.606,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.300,78*
€ 1.547,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,32*
€ 1.454,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,20*
€ 1.428,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES75922AX000AA0
ab € 42,31*
Zubehör
Siemens
6AG25900BD004AA0
ab € 1.024,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.