Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC IPC IPC427E Core i5-6442EQ, 16 GB RAM, 480 GB SSD, ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG41415BC300GV8
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG41415BC300GV8
EAN/GTIN:
     4047622959435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
SIMATIC IPC427E (Microbox PC), HD Grafik onboard, 4x USB V3.0 (High Current), PCIE (optional), Core i5-6442EQ, 3x Gbit Ethernet (IE/PN), Hutschienenmontage, 16 GB, 2x RS232/485, ohne PCIe, ohne Betriebssystem, ohne wechselbaren Massenspeicher, 480 GB Solid-State Drive SATA, Industrial Edge-SINUMERIK, 24V DC Industriestromversorgung und TPM SIMATIC IPC427E der leistungsstarke embedded IPC - wartungsfrei und flexibel konfigurierbar. Der SIMATIC IPC427E bietet Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbauern eine leistungsstarke, kompakte und einschaltfertige PC-Plattform für den maschinen- und prozessnahen Einsatz bzw. Einsatz im industriellen Umfeld. Das Einsatzspektrum reicht vom voll in TIA eingebundenen Automatisierungsrechner mit z. B. Software Controller CPU1500S, über die C/C++-basierte Automatisierungslösung mit z. B. VxWorks bis zu standalone Anwendungen im allgemeinen IT-Einsatz. Für Software-Produkte, die Windows 7 Ultimate voraussetzen, wird die Kombination Windows 7 Ultimate vorinstalliert auf Festplatte oder SSD angeboten. Der SIMATIC IPC427E hat das CE-Kennzeichen für den Einsatz im Industriebereich und im Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich und kann deshalb auch in der Gebäudeautomatisierung oder in öffentlichen Einrichtungen zum Einsatz kommen. Das Gerät verfügt auch über die wichtigsten Schiffbauzulassungen. Durch sein lüfterloses Konzept und den Einsatz von SIMATIC PC CFast-Speichern oder SSDs kommt er vollkommen ohne drehende Teile aus und erhöht so die Systemverfügbarkeit. Die SIMATIC PC können in Verbindung mit WinCC SCADA oder WinCC (Advanced, Professional) als SIMATIC HMI Packages mit einem Preisvorteil bestellt werden.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Mit Diskettenlaufwerk:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Funkstandard GPRS:
false
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Fronteinbau möglich:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
IO-Link Master:
false
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.437,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.653,52*
€ 4.347,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.632,31*
€ 4.322,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.568,67*
€ 4.246,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.437,44*
€ 4.090,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.